AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3762 SB.COLL. 1F X 5SY30/5SY60 - 10MMQ-216MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3762 SB.COLL. 1F X 5SY30/5SY60 - 10MMQ-216MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Modello - Laminato

  • Larghezza - 6.4 mm

  • Altezza - 11.3 mm

  • Lunghezza - 214 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869373959

Codice prodotto

SIE5ST3762

Cod. produttore

5ST3762

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

63 A

Modello:

Laminato

Larghezza:

6.4 mm

Altezza:

11.3 mm

Lunghezza:

214 mm

Flessibile:

sbarra di collegamento a punte, monofase 10mm2, 12 punte, isolamento grigio tagliabile, con calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.