AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV81016KK MRCD DIG.TOR.SEP.1C.T.A IEC947-2/M 3UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV81016KK MRCD DIG.TOR.SEP.1C.T.A IEC947-2/M 3UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 0.03...3 mA

  • Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 30...3000 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione - 0.02 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869434612

Codice prodotto

SIE5SV81016KK

Cod. produttore

5SV81016KK

Produttore

SIE

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

0.03...3 mA

Valore regolabile della corrente di intervento 2:

30...3000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.02 s

Max. ritardo all'eccitazione:

10 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

184...276 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

-99999...-99999 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Larghezza:

54 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

68 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

184...276 V

Tensione misurabile:

184...276 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Interruttore differenziale modulare , LCD, AC 230 V IDN 0,03A-3A (Tipo A) tedesco=INS-10 sec (SEL) Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.