AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TE9100 DISTR. MONOF. CAR. 32A X 5TE8 20A E 32A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TE9100 DISTR. MONOF. CAR. 32A X 5TE8 20A E 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Lunghezza - 210 mm

  • Adatto per numero di dispositivi - 12

  • Passo modulare - 17.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869228013

Codice prodotto

SIE5TE9100

Cod. produttore

5TE9100

Produttore

SIE

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Lunghezza:

210 mm

Adatto per numero di dispositivi:

12

Passo modulare:

17.5 mm

Sezione:

6 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

sbarra monofase 12UM 32A per morsetti con 6 mm2 (per 5TE8 1+2, 5TE4 8, 5TE5 8, 5TE7 1+2+3, 5TE4 7, 5TE5 7, 5TT 55) sbarra monofase SENTRON come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.