AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TG80560 LED BIANCO 12-60 VCA/CC X 5TE48-5TE58

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TG80560 LED BIANCO 12-60 VCA/CC X 5TE48-5TE58

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...60 V

  • Portalampada - Altri

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...60 V

  • Colore della lampada - Neutro

  • Lampada - LED

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4001869396798

Codice prodotto

SIE5TG80560

Cod. produttore

5TG80560

Produttore

SIE

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

12...60 V

Portalampada:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...60 V

Colore della lampada:

Neutro

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Altri

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

12...60 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Lampada LED bianco 12...60V