AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT3181 TEMP. RIT. ALL ECC. 8A 220-240VCA 1UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT3181 TEMP. RIT. ALL ECC. 8A 220-240VCA 1UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Range temporali - 0.25...640 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

  • Funzione ritardo alla diseccitazione - no

  • Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869066554

Codice prodotto

SIE5TT3181

Cod. produttore

5TT3181

Produttore

SIE

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Range temporali:

0.25...640 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Controllo remoto possibile:

no

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Larghezza:

18 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

64 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

90 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

temporizzatore T55 AC 230V 10A 1W con calotta trasparente Temporizzatore SENTRON per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.