AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT3461 RELE SEGNAL. UNITA ESP. 230VCA 2UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT3461 RELE SEGNAL. UNITA ESP. 230VCA 2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 230...230 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile - no

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869156002

Codice prodotto

SIE5TT3461

Cod. produttore

5TT3461

Produttore

SIE

Tensione misurabile 1:

230...230 V

Tipo di tensione misurabile:

AC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

no

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

no

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi trifase:

no

Possibilità di isteresi monofase:

no

Rilevamento sottotensione DC possibile:

no

Con morsetti estraibili:

no

Campo di controllo tensione:

-99999...-99999 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

no

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

-99999 s

Max. ritardo all'eccitazione:

-99999 s

Numero di contatti di scambio:

-99999

Min. ritardo alla diseccitazione:

-99999 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

-99999 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

36 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

64 mm

relè di segnalazione di guasto T5570 AC 230V 5A relè di segnalazione addizionale con calotta trasparente Relè di segnalazione guasto SENTRON per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni dicommutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.