AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT41210 RELE PP CENTRAL.ON/OFF 1NA 230VCA 16A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT41210 RELE PP CENTRAL.ON/OFF 1NA 230VCA 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettromeccanico per comando centralizzato

  • Numero di contatti NO - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869402482

Codice prodotto

SIE5TT41210

Cod. produttore

5TT41210

Produttore

SIE

Funzione:

Elettromeccanico per comando centralizzato

Numero di contatti NO:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Larghezza in numero di moduli:

1.5

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

184...253 V

Carico max. lampade fluorescenti:

400 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

184...253 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC

Frequenza tensione di comando 2:

50...50 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

700 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

300 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

16 A

Interruttore con comando a distanza con 1 contatto NO, con funzione on-off centralizzato contatto per AC 230V, 400V 16A comando in AC 230V Interruttore a distanza SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.