AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT4930 CONTATTO AUX,1NA+1NC X 5TT44

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT4930 CONTATTO AUX,1NA+1NC X 5TT44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Altri

  • Numero di contatti NO - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869521367

Codice prodotto

SIE5TT4930

Cod. produttore

5TT4930

Produttore

SIE

Funzione:

Altri

Numero di contatti NO:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

1

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Profondità di incasso:

73 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di tensione di comando 1:

AC / DC

Tipo di tensione di comando 2:

AC / DC

blocchetto di contatti ausiliari contatto per AC 6A, 250V 1NO 1NC Interruttore a distanza SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.