AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG10551CB007BA2 SIPLUS LOGO! DM8 24 V8

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG10551CB007BA2 SIPLUS LOGO! DM8 24 V8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618064181

Codice prodotto

SIE6AG10551CB007BA2

Cod. produttore

6AG10551CB007BA2

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

4 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di ingresso consentita:

0...28.8 V

Corrente di uscita:

0.3 A

Tensione di uscita consentita:

0...28.8 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.5...2 ms

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

SIPLUS LOGO! DM8 24 basato su 6ED1055-1CB00-0BA2 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, modulo di ampliamento, PS/I/O: 24 V/24 V/tras., 4 DI/4 DO per LOGO! 8 I moduli di ampliamento LOGO! consentono di realizzare una configurazione LOGO! molto personalizzata. Un apparecchio base LOGO! 8 può essere ampliato fino a max. 24 ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche. A questo scopo sono disponibili dieci diversi moduli di ampliamento che consentono laggiunta di ingressi e uscite digitali o analogici con diverse tensioni dingresso. SIPLUS extreme è la soluzione ottimale se i vostri componenti di automazione sono esposti a temperature mutevoli, umidità relativa elevata, condensa e gelo. Potete così essere sicuri che è garantito un funzionamento affidabile.