AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG11240MC014AX0 SIPLUS HMI TP1200 COMFORT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG11240MC014AX0 SIPLUS HMI TP1200 COMFORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. risoluzione orizzontale - 1280

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618041632

Codice prodotto

SIE6AG11240MC014AX0

Cod. produttore

6AG11240MC014AX0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. risoluzione orizzontale:

1280

Max. risoluzione verticale:

800

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

1

Sostiene protocollo MODBUS:

Diagonale dello schermo:

12.1 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

2

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Con display a colori:

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Con tastierino numerico:

Con interfaccia SW:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

16777216

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Altezza della cornice frontale:

241 mm

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

65 mm

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Numero livelli di grigio / blu del display:

0

Memoria Applicazioni / Backup:

12000 kByte

Con tastiera alfanumerica:

Numero di tasti funzionali, programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con visualizzazione dei messaggi:

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):

Possibile visualizzazione dati di processo (output):

Possibile assegnazione dati di processo (input):

Con prescrizioni (operative):

Numero di livelli protetti con password:

50

Con uscita stampante:

Numero di lingue online:

32

Componenti software aggiuntivi, scaricabili:

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

330 mm

SIPLUS HMI TP1200 Comfort basato su 6AV2124-0MC01-0AX0 con Conformal Coating, 0…+50°C, I Comfort Panel sono concepiti per la realizzazione di compiti di visualizzazione performanti a livello di macchina. Per compiti particolarmente complessi in condizioni ambientali gravose le apparecchiature SIPLUS extreme sono la soluzione ottimale. Il Conformal Coating protegge linterno del Panel anche con 100 % di umidità relativa, condensa, sostanze attive e gas nocivi.