AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13071KA027AA0 SIPLUS S7-300 PS 307

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13071KA027AA0 SIPLUS S7-300 PS 307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tensione di uscita DC - 23.27...24.72 V

  • Corrente di uscita massima in DC - 10 A

  • Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...264 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948535349

Codice prodotto

SIE6AG13071KA027AA0

Cod. produttore

6AG13071KA027AA0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tensione di uscita DC:

23.27...24.72 V

Corrente di uscita massima in DC:

10 A

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

4.2 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

4.2 A

Ridondanza:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Potenza di uscita:

240 W

Larghezza:

80 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIPLUS S7-300 PS 307 10A basato su 6ES7307-1KA02-0AA0 con Conformal Coating, -25…+70°C, alimentatore stabilizzato PS 307 ingresso: AC 120/230V uscita: DC 24V/10A Come la CPU anche lalimentazione è protetta contro condizioni ambientali estreme. Nessun vincolo dovuto a campo di temperatura ampliato, protezione da umidità e condensa o sostanze attive meccanicamente, biologicamente e chimicamente. Con SIPLUS extreme lalimentazione è garantita con in modo affidabile anche in condizioni ambientali gravose.