AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13217BH012AB0 SIPLUS SM321 16DE/24VDC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13217BH012AB0 SIPLUS SM321 16DE/24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515136194

Codice prodotto

SIE6AG13217BH012AB0

Cod. produttore

6AG13217BH012AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

7 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Tensione di ingresso consentita:

-30...30 V

Ridondanza:

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.1...20 ms

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 321-a 20 poli basato su 6ES7321-7BH01-0AB0 con Conformal Coating, -25…+70°C, unità di ingressi digitali con separazione di potenziale 16 DI; DC 24V, 1 x 20 poli, interrupt di processo, diagnostica, adatta per funzionamento con sincronismo di clock Come la CPU anche le unità di ingressi digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.