AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13262BF412AB0 SIPLUS S7-300 SM326F DO8

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13262BF412AB0 SIPLUS S7-300 SM326F DO8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948520406

Codice prodotto

SIE6AG13262BF412AB0

Cod. produttore

6AG13262BF412AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Corrente di uscita:

2 A

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Tensione di uscita consentita:

0...28.8 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Ridondanza:

SIL secondo IEC 61508:

3

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

80 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 326F DO8 basato su 6ES7326-2BF41-0AB0 con Conformal Coating, -25…+60°C, unità di uscite digitali F-DO 8x DC 24V/2A PM unità di uscite digitali fail-safe commutazione P-M fino a categoria 4 (EN 954-1), SIL 3 (IEC 61508) Come la CPU anche le unità di uscite digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.