SIEMENS - SIE6AG13325HB012AB0 SIPLUS S7-300 SM332 2AO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 2
Uscite analogiche configurabili - sì
Uscita, corrente - sì
Uscita, tensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4025515136279
Codice prodotto
SIE6AG13325HB012AB0
Cod. produttore
6AG13325HB012AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
2
Uscite analogiche configurabili:
sì
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
sì
Segnale di uscita configurabile:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Risoluzione delle uscite analogiche:
12 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
40 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
120 mm


