AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13342BA204AA0 SIPLUS PS PSU100S 24 V/10 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13342BA204AA0 SIPLUS PS PSU100S 24 V/10 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 12 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618044800

Codice prodotto

SIE6AG13342BA204AA0

Cod. produttore

6AG13342BA204AA0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

12 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

288 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

70 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

120 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

70 mm

SIPLUS PS PSU100S 24V/10A basato su 6EP1334-2BA20 con Conformal Coating, -25…+70°C, alimentatore stabilizzato, ingresso uscita: DC 24V/10A I mini-alimentatori SIPLUS LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 garantiscono una potenza elevata con un ingombrominimo. Un buon rendimento nellintero campo di potenza e la dissipazione di potenza contenuta nel funzionamento a vuoto garantiscono un funzionamento efficiente. Lingresso wide-range per reti monofase e a tensione continua così come la riserva di potenzaallinserzione di carichi capacitivi soddisfano i requisiti di numerose applicazioni. Anche lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni assicurano un impiego universale. Questi affidabili alimentatori con custodia piatta a gradini possono essere integrati in modo estremamente flessibile ad es. nei quadri di distribuzione. A prescindere dal settore e dai requisiti richiesti, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.