AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15101DJ012AB0 SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG15101DJ012AB0 SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 1

  • Sostiene protocollo PROFIBUS -

  • Sostiene protocollo ASI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618072315

Codice prodotto

SIE6AG15101DJ012AB0

Cod. produttore

6AG15101DJ012AB0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso DC:

19.2...28.8 V

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Larghezza:

100 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN basato su 6ES7510-1DJ01-0AB0 con Conformal Coating, -40 … +60 °C, unità centrale con memoria di lavoro 100 KB per il programma e 750 KB per i dati, 1ª interfaccia, PROFINET IRT con switch a 3 porte, performance a bit 72 ns, SIMATIC Memory Card necessaria, BusAdapter necessario per porta 1 e 2 Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al MultiHot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. Grazie al Conformal Coating e al campo di temperatura esteso i componenti SIPLUS extreme sono particolarmente adatti per cassette di distribuzione decentrate prive di climatizzazione e riscaldamento o sotto linfluenza di condizioni ambientali gravose. I vostri componenti di automazione sono pertanto protetti anche da danni causati da gas nocivi, umidità, gelo o sostanze attive meccanicamente. Per il funzionamento di questo modulo è necessaria una SIMATIC Memory Card.