SIEMENS - SIE6AV21080DF000BH0 ENERGY SUITE S7-1500, 2X5 ENO DL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073344544
Codice prodotto
SIE6AV21080DF000BH0
Cod. produttore
6AV21080DF000BH0
Produttore
SIE
SIMATIC Energy Suite S7-1500, download di Single Runtime License comprende certificati di licenza per 10 oggetti di energia (2x5 EnO) come pdf per il download, classe A eseguibile su tutte le S7-1500 CPU (senza S7-1500S) e CPU ET 200SP dal firmware V2.0******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura SIMATIC Energy Suite: rilevamento automatico dei dati di gestione dell'energia. SIMATIC Energy Suite, come opzione integrata per il TIA Portal, combina efficacemente la gestione energetica con l'automazione, provvedendo così alla trasparenza energetica nella produzione. Con esso possono essere raggruppati dati energetici di diverso tipo nonché memorizzati e visualizzati in modo uniforme. La progettazione notevolmente semplificata e la generazione automatica del programma energetico, riducono notevolmente l'onere di progettazione. Grazie al collegamento diretto a SIMATIC Energy Manager si possono ampliare i dati energetici acquisiti direttamente in un sistema di gestione dell'energia esteso all'intero sito produttivo e conforme a ISO 50001.