AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV66131XA513CE0 UPG WINCC FLEX RT ->WINCC FLEX 2008 RT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV66131XA513CE0 UPG WINCC FLEX RT ->WINCC FLEX 2008 RT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Runtime, Multiutente -

  • Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - no

  • Gruppi di utenti (con password di protezione) -

  • Database-SQL - Opzionale

  • Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 1 GHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169187107

Codice prodotto

SIE6AV66131XA513CE0

Cod. produttore

6AV66131XA513CE0

Produttore

SIE

Runtime, Multiutente:

Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):

no

Gruppi di utenti (con password di protezione):

Database-SQL:

Opzionale

Min. frequenza di clock del processore, in runtime:

1 GHz

Con interfaccia-OPC, server:

Con interfaccia-OPC, client:

Con interfacce di programmazione:

Eseguibile con sistema operativo Windows XP:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

no

Eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Eseguibile con altro sistema operativo:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows XP:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2003:

no

Configurabile con sistema operativo Windows 7:

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:

no

Min. capacità di memoria principale, in runtime:

1000 MB

Espansioni tecnologiche e settoriali:

Integrato

Max. numero di server:

0

Max. numero di client:

0

Adatto per web client:

no

Gestione degli allarmi:

Rappresentazione del trand (tendenza):

Configurabile online:

no

Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione:

Numero di lingue online/runtime:

16

Possibilità di cambiare lingua:

Con linguaggio script Visual Basic:

Con altri linguaggi script:

no

Librerie di blocchi oggetto:

Integrato

Sistema di segnalazione:

Integrato

Archivio utente / gestione ricette:

Integrato

Sistema di reporting / protocollazione:

Integrato

Funzione di diagnostica di processo:

Opzionale

WinCC flexible 2008 Runtime, upgrade per WinCC flexible 2004/2005/2007 Runtime, incl. Sm@rtAccess/SM@RTSERVICE/ OPC Server/Archives/Recipes/ ProAgent/Audit per WinCC flexible Runtime, software runtime, licenza singola, SW e documentazione su CD, License Key su chiavetta USB, eseguibile su Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise(32/64) Windows10 Prof/Enterprise (64) - - contenuto: set (1x DVD + 1x USB) Predecessore di WinCC Advanced Runtime.