AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP13315BA10 SITOP PSU100C 24 V/13 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP13315BA10 SITOP PSU100C 24 V/13 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 1.3 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 158.7 kg CO2 eq.

EAN

4025515152606

Codice prodotto

SIE6EP13315BA10

Cod. produttore

6EP13315BA10

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

1.3 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...300 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

30 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

1.3 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

4.5 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...100 V

Larghezza:

30 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

180 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

100 mm

Altezza:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

30 mm

SITOP PSU100C 24 V/1,3 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120...230V (DC 110...300V) uscita: DC 24 V/1,3 A I SITOP compact monofase sono alimentatori stretti e salvaspazio per la fascia di potenza bassa. Sono indicati per applicazioni decentrate incassette di comando o in piccoli quadri elettrici. Si caratterizzano per la bassa potenza dissipata in tutto il campo di carico. Anche nel funzionamento a vuoto le perdite sono estremamente basse, per cui questi alimentatori sono predestinati allalimentazione efficiente di macchine e impianti che si trovano spesso in stand-by. Gli alimentatori da rete switching hanno un ingresso wide-range per reti in corrente alternata e continua nonché morsetti ad innesto che consentono il semplice collegamento elettrico. Lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni offrono possibilità dimpiego universali. Per un ulteriore aumento della disponibilità di 24 V, gli alimentatori da rete SITOP compact possono essere combinati con moduli di ridondanza e DC-UPS. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.