AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP13331LB00 SITOP PSU100L 24 V/5 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP13331LB00 SITOP PSU100L 24 V/5 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 588.42 kg CO2 eq.

EAN

4025515152989

Codice prodotto

SIE6EP13331LB00

Cod. produttore

6EP13331LB00

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

120 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

17 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

50 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

120 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

50 mm

SITOP PSU100L 24 V/5 A Alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120/230 V uscita: DC 24 V/5 A Gli alimentatori monofase SITOP lite sono concepiti per le esigenze base nel campo industriale ed offrono tutte le funzioni più importanti ad un prezzo vantaggioso. Lingresso wide-range con commutazione manuale consente il collegamento alle più diverse reti di alimentazione monofase. Grazie alla larghezza costruttiva ridotta, gli alimentatori da rete richiedono poco spazio sulla guida DIN e lottimo rendimento riduce lo sviluppo di calore dissipato nel quadro elettrico. Per un ulteriore aumento della disponibilità di 24 V, gli alimentatori da rete SITOP lite possono essere combinati con moduli buffer, DC-UPS, di ridondanza e selettivi. Indipendentemente dal settoreo dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.