AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP13342AA010AB0 SITOP SMART 24 V/10 A, WALL MOUNTING

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP13342AA010AB0 SITOP SMART 24 V/10 A, WALL MOUNTING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 12 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515151586

Codice prodotto

SIE6EP13342AA010AB0

Cod. produttore

6EP13342AA010AB0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

12 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

288 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

27 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

70 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

125 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

Larghezza di incasso:

70 mm

SITOP smart 240 W Alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120/230 V uscita: DC 24 V/10 A variante per montaggio a parete