SIEMENS - SIE6EP13342BA20 SITOP PSU100S 24 V/10 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 12 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 866.19 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
EAN
4025515153498
Codice prodotto
SIE6EP13342BA20
Cod. produttore
6EP13342BA20
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
12 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
288 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
25 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
120...120 V
Larghezza:
70 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
225 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
120 mm
Altezza:
125 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
70 mm


