AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP13363BA10 SITOP PSU8200 24 V/20 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP13363BA10 SITOP PSU8200 24 V/20 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 1457.64 kg CO2 eq.

EAN

4025515152583

Codice prodotto

SIE6EP13363BA10

Cod. produttore

6EP13363BA10

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...220 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

42 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

90 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

125 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

90 mm

SITOP PSU8200 20 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120...230V DC 110...220V uscita: DC 24 V/20 A I SITOP PSU8200 monofase sono alimentatori tecnologici per soluzioni sofisticate ed offrono la massima funzionalità per limpiego in impianti e macchine di elevata complessità. Lingresso wide-range consente il collegamento ad ogni rete a livello mondiale e garantisce grande sicurezza anche in presenza di forti fluttuazioni di tensione. Il Power-Boost fornisce per breve tempo fino a tre volte la correntenominale. E in caso di sovraccarico si può scegliere tra corrente costante o disinserzione con memorizzazione. Il rendimento molto elevato mantiene basso sia il consumo energetico sia lo sviluppo di calore nel quadro elettrico e la custodia in metallo compatta consente di risparmiare spazio. Per un ulteriore aumento della disponibilità di 24 V, gli alimentatori da rete SITOP PSU8200 possono essere combinati con moduli buffer, DC-UPS, di ridondanza e selettivi. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.