AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP14330AA00 SITOP PSU300E 24 V/5 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP14330AA00 SITOP PSU300E 24 V/5 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515153412

Codice prodotto

SIE6EP14330AA00

Cod. produttore

6EP14330AA00

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

120 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

500...500 V

Larghezza:

42 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

125 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

42 mm

SITOP PSU300E 24 V/5 A Alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400 ... 500 V uscita: DC 24 V/5 A Lalimentatore trifase SITOP PSU300E è concepito con 5 A di corrente di uscita per applicazioni a 24 V con basso fabbisogno di potenza. La custodia in metallo è larga solo 42 mm e non è necessario rispettare distanze di montaggio laterali rispetto ad altri apparecchi sulla guida DIN. A ciò contribuisce anche il ridotto sviluppo di calore con il 90 % di rendimento. Lingresso wide-range da AC 320 V a 550 V consente tempi di tamponamento per mancanza tensione di rete di 50 ms e pertanto limpiego con reti trifase instabili, grazie alla certificazione UL anche in Nordamerica. I morsetti ad innesto rimovibili semplificano il collegamento a tensioni AC e DC.