AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP14363BA00 SITOP MODULAR 24 V/20 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP14363BA00 SITOP MODULAR 24 V/20 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 1859.36 kg CO2 eq.

EAN

4025515150602

Codice prodotto

SIE6EP14363BA00

Cod. produttore

6EP14363BA00

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

53 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

500...500 V

Larghezza:

160 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

125 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

160 mm

SITOP modular 20 A alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400...500 V uscita: DC 24 V/20 A I SITOP modular trifase sono alimentatori tecnologici per soluzioni sofisticate ed offrono la massima funzionalità per limpiego in impianti e macchine di elevatacomplessità. Il campo di ingresso consente il collegamento a molte reti a livello mondiale e garantisce grande sicurezza anche in presenza di forti fluttuazioni di tensione. Il Power-Boost fornisce per breve tempo fino a tre volte la corrente nominale. In caso di sovraccarico si può scegliere tra corrente costante o disinserzione con memorizzazione. Il rendimento elevato mantiene basso sia il consumo energetico sia lo sviluppo di calore nel quadro elettrico e la custodia in metallo compatta consente di risparmiare spazio. Per un ulteriore aumento della disponibilità di 24 V, gli alimentatori da rete SITOP modular possono essere combinati con moduli buffer, DC-UPS, di ridondanza e selettivi. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.