SIEMENS - SIE6EP19622BA00 SITOP PSE202U NEC CLASS 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 3.5 A
Tensione di uscita regolabile - no
Tensione nominale di alimentazione DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4025515153047
Codice prodotto
SIE6EP19622BA00
Cod. produttore
6EP19622BA00
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
3.5 A
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3.8 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
30 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
180 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
100 mm
Altezza:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
30 mm


