SIEMENS - SIE6EP33336SB000AY0 LOGO!POWER 24 V/4 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 4 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4025515154860
Codice prodotto
SIE6EP33336SB000AY0
Cod. produttore
6EP33336SB000AY0
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
4 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
240...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
96 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
4 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...100 V
Larghezza:
72 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
53 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
sì
Larghezza di incasso:
72 mm


