AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP34368UB000AY0 SITOP PSU3800 24 V/17 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP34368UB000AY0 SITOP PSU3800 24 V/17 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 17 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515154631

Codice prodotto

SIE6EP34368UB000AY0

Cod. produttore

6EP34368UB000AY0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

17 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

408 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

17 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

500...500 V

Larghezza:

70 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

125 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

70 mm

SITOP PSU3800 24 V/17 A alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400...500 V uscita: DC 24 V/17 A ottimizzato per la ricarica di batterie Gli alimentatori trifase SITOP PSU3800 sono perfettamente adatti per la ricarica di batterie, grazie alla loro curvacaratteristica a corrente costante. Per ulteriori applicazioni la curva caratteristica di uscita è commutabile anche per la disinserzione con memorizzazione. Lingresso trifase wide-range consente limpiego in tutto il mondo. La forma costruttiva stretta richiede poco spazio sulla guida DIN. Non è necessario rispettare distanze di montaggio. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.