SIEMENS - SIE6ES71454FF000AB0 ET200PRO, EM 4AO-U HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 4
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato - sì
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4025515072621
Codice prodotto
SIE6ES71454FF000AB0
Cod. produttore
6ES71454FF000AB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
4
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscita, corrente:
no
Uscita, tensione:
sì
Segnale di uscita configurabile:
sì
Uscite analogiche configurabili:
sì
Risoluzione delle uscite analogiche:
15 Bit
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
45 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
35 mm


