AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71484PC000HA0 SIMATIC ET200PRO PS 24 V/8 A, IP67

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71484PC000HA0 SIMATIC ET200PRO PS 24 V/8 A, IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 8 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948505809

Codice prodotto

SIE6ES71484PC000HA0

Cod. produttore

6ES71484PC000HA0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

8 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Tensione di uscita regolabile:

no

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

192 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Valore nominale corrente d'uscita 1:

8 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

480...480 V

Larghezza:

310 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

90 mm

Altezza:

135 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Installabile a parete:

SIMATIC ET200pro PS alimentatore regolato con grado di protezione IP67 ingresso: 3 AC 400-480 V uscita: DC 24 V/8 A Lalimentatore da rete SIMATIC ET200pro PS con grado di protezione IP67 serve per alimentare elettronica, trasduttori e carichi dellapparecchiatura di periferia e dispone di un contatto di segnalazione per 24 V O. K. e Sovratemperatura nonché di un secondo connettore per il collegamento in cascata della tensione di ingresso. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.