SIEMENS - SIE6ES71556AA010BN0 ET 200SP, IM155-6PN ST INCL BA 2XRJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Sostiene protocollo TCP / IP - sì
Sostiene protocollo PROFIBUS - no
Sostiene protocollo MODBUS - no
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4047623408154
Codice prodotto
SIE6ES71556AA010BN0
Cod. produttore
6ES71556AA010BN0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
sì
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con separazione di potenziale:
sì
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
50 mm
Altezza:
117 mm
Profondità:
74 mm


