AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71934BH000AA0 10 DIN A4 LABELLING SHEETS

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71934BH000AA0 10 DIN A4 LABELLING SHEETS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Etichetta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515059851

Codice prodotto

SIE6ES71934BH000AA0

Cod. produttore

6ES71934BH000AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Etichetta

*** pezzo di ricambio *** 10 fogli di etichette di siglatura DIN A4 colore: petrolio 60 fogli di etichette di siglatura per moduli di periferia e 20 fogli di etichette di siglatura per modulo dinterfaccia materiale: pellicola, preforata per la stampa constampante laser oppure plotter 10 fogli per unità dimballo SIMATIC ET 200S è un sistema di periferia decentrata modulare e scalabile, che è concepito specialmente per linstallazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina. I moduli possono essere inseriti direttamente su una unità ET 200S IM con funzionalità di CPU oppure collegati tramite PROFINET o PROFIBUS ad un controllore centrale. SIMATIC ET 200S può essere ampliato con fino a 64 moduli di periferia, che possono essere inseriti in qualsiasi combinazione. Il sistema offre unampia gamma diunità. Molti moduli sono inoltre disponibili con diversi livelli di prestazioni, il che migliora notevolmente la scalabilità riguardo a funzionalità e prezzo. Oltre ai moduli con funzionalità standard (ST) sono infatti disponibili anche moduli con insieme di funzioni ampliato e diagnostica (HF High Feature / HS High Speed). Il vantaggio del sistema ET 200S consiste nella facilità dimpiego, ad es. grazie alla possibilità di eseguire la sostituzionedi moduli e box morsetti durante lesercizio. Grazie al cosiddetto Hot Swapping risultano notevolmente aumentate la disponibilità e la produttività della macchina. Accessori per SIMATIC ET 200S