AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71934JB000AA0 CONNECTOR, FEMALE, 2X2-PIN

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71934JB000AA0 CONNECTOR, FEMALE, 2X2-PIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Spina(maschio)

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515077091

Codice prodotto

SIE6ES71934JB000AA0

Cod. produttore

6ES71934JB000AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio elettrico:

Spina(maschio)

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

connettore, femmina, a 2x2 poli, ET200SP, modulo di interfaccia, KP32F, accoppiatore PN-PN, dimensione modulare 5,08 mm tecnica di morsetti a molla, ponticellato internamente, con codifica mediante colore, dotazione di fornitura: 10 pz. connettore SIMATIC ET 200S è un sistema di periferia decentrata modulare e scalabile, che è concepito specialmente per linstallazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina. I moduli possono essere inseriti direttamente su una unità ET 200S IM con funzionalità di CPU oppure collegati tramite PROFINET o PROFIBUS ad un controllore centrale. SIMATIC ET 200S può essere ampliato con fino a 64 moduli di periferia, che possono essere inseriti in qualsiasi combinazione. Il sistema offre unampia gamma diunità. Molti moduli sono inoltre disponibili con diversi livelli di prestazioni, il che migliora notevolmente la scalabilità riguardo a funzionalità e prezzo. Oltre ai moduli con funzionalità standard (ST) sono infatti disponibili anche moduli con insieme di funzioni ampliato e diagnostica (HF High Feature / HS High Speed). Il vantaggio del sistema ET 200S consiste nella facilità dimpiego, ad es. grazie alla possibilità di eseguire la sostituzione di moduli e box morsetti durante lesercizio. Grazie al cosiddettoHot Swapping risultano notevolmente aumentate la disponibilità e la produttività della macchina. Accessori per SIMATIC ET 200S