AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71936BP200DA0 BASEUNIT TYPE A0, BU15-P16+A10+2D

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71936BP200DA0 BASEUNIT TYPE A0, BU15-P16+A10+2D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di slot - 1

  • Con modulo inseribile, I / O digitale -

  • Con modulo inseribile, I / O analogico -

  • Con alimentatore integrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515080879

Codice prodotto

SIE6ES71936BP200DA0

Cod. produttore

6ES71936BP200DA0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso DC:

19.2...28.8 V

Numero di slot:

1

Con modulo inseribile, I / O digitale:

Con modulo inseribile, I / O analogico:

Con alimentatore integrato:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita DC:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Componente di sistema:

Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:

Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:

Con modulo inseribile, modulo centrale:

no

Con modulo inseribile, altri:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

15 mm

Altezza:

141 mm

Profondità:

35 mm

SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A10+2D, BU tipo A0, Morsetti push-in, con 10 morsetti aus., gruppo di carico nuovo, LaxA: 15 mmx141 mm SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata scalabile ed altamente flessibile. Grazie alle piccole dimensioni dingombro esso è particolarmente adatto allinstallazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina. I moduli possono essere inseriti direttamente su una CPU ET 200SP oppure collegati tramite PROFINET o PROFIBUS ad un controllorecentrale. SIMATIC ET 200SP può essere ampliato con fino a 64 moduli di periferia, che possono essere inseriti in qualsiasi combinazione. Il sistema offre una gamma assai ampia di unità. Molti moduli sono inoltre disponibili con diversi livelli di prestazioni, il che migliora notevolmente la scalabilità riguardo a funzionalità e prezzo. Oltre ai moduli con funzionalità standard (ST) sono infatti disponibili anche moduli con insieme di funzioni ampliato e diagnostica (HF High Feature / HS High Speed). Per applicazioni sensibili al prezzo sono disponibili moduli con funzionalità di base (BA). Il vantaggio del sistema ET 200SP consiste nella facilità dimpiego, ad es. grazie alla libera scelta della tecnica di collegamento a PROFINET tramite il BusAdapter, alcablaggio senza attrezzi con la tecnica push-in, ad una migliore accessibilità del cablaggio con la nuova disposizione degli aprimolla accanto alle rispettive aperture per i conduttori e alle funzioni di diagnostica specifiche di canale. La possibilità di sostituire moduli e box morsetti durante lesercizio, il cosiddetto Hot Swapping, assicura la disponibilità e la produttività della macchina. La configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi di una stazione ET 200SP è garantita dallampia gamma di moduli I/O. Oltre alle unità di ingressi e uscite digitali e analogiche sono disponibili anche varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe. Ciò vale pure per gli avviatori motore integrati, che sono adatti per motori fino a 5,5 kW. Contatori di energia per la misura e lanalisi del consumo energetico, master IO-Link (V1.1.) nonché molti altri moduli di comunicazione e tecnologici permettono di adattare il sistema ad ogni compito di automazione.