AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71944GC600AA0 ET200PRO, MOD CARRIER, COMPACT,L:1000MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71944GC600AA0 ET200PRO, MOD CARRIER, COMPACT,L:1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Altezza - 130.5 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515074311

Codice prodotto

SIE6ES71944GC600AA0

Cod. produttore

6ES71944GC600AA0

Produttore

SIE

Modello:

Profilo speciale

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

1000 mm

Altezza:

130.5 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Distanza tra i fori:

182 mm

Spessore del materiale:

4 mm

SIMATIC DP, supporto portamoduli esecuzione compatta per moduli IO ET 200 PRO, lunghezza 1000mm nuovo schema di foratura SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, che si contraddistingue per la sua ampia gamma di moduli. Siemens vi offre così la possibilità di una soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale che, grazie alla sua struttura modulare, può essere installata direttamente sulla macchina e non necessita di quadro elettrico.Potete reagire con flessibilità e rapidità ai diversi requisiti di automazione, poiché il sistema di periferia comprende una gamma di moduli ampia e innovativa. Oltre alla versatilità dei moduli, il sistema consente di risparmiare spazio ed è facile da montare grazie alla sua struttura. Inoltre, è possibile limitare al minimo i tempi di fermo dellimpianto, impiegando le numerose ed efficaci opzioni di diagnostica che SIMATIC ET 200pro offre con i suoi moduli High Feature. La funzione Hot Swapping consente di sostituire i moduli di elettronica in caso di guasto senza disinserzione dellimpianto. Durante la sostituzione dei moduli, il cablaggio viene mantenuto e i restanti componenti dellimpianto continuano a funzionare. Siemens vi offre una soluzione completa di alta qualità e impiegabile con flessibilità, che può essere utilizzata anche con carichi meccanici elevati grazie allesecuzione robusta. La gestione continua della qualità contribuisce al successo dei prodotti ET 200, che fissano nuovi standard di mercato e rendono Siemens un partner affidabile. Il sistema offre una portfolio assai ampio di moduli. Oltre a diversi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici nei più svariati tipi di esecuzione, è disponibile anche una serie di moduli fail-safe per limpiego fino a SIL 3 / PLe. Specialmente per il comando di motori il sistema ET 200pro offre soluzioni integrate in forma di avviatori motore e convertitori di frequenza, eventualmente disponibili come varianti fail-safe. Un master IO-Link e un modulo per il collegamento di componenti e apparecchiature RFID tramite linterfaccia RS 232 / 422 completano il portfolio.