AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71951GF300XA0 ET200M, RAIL 530MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71951GF300XA0 ET200M, RAIL 530MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 530 mm

  • Altezza - 122 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515060147

Codice prodotto

SIE6ES71951GF300XA0

Cod. produttore

6ES71951GF300XA0

Produttore

SIE

Modello:

Profilo speciale

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

530 mm

Altezza:

122 mm

Superficie:

Altri

Distanza tra i fori:

500 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

SIMATIC DP, guida profilata per ET 200, lunghezza 530 mm, per lalloggiamento di moduli di bus per la funzione di estrazione e inserimento Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.