SIEMENS - SIE6ES72141HG400XB0 CPU 1214C, DC/DC/RELAY, 14DI/10DO/2AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Modello - Compatto
Numero di uscite digitali - 10
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.08 ms
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 0 kg CO2 eq.
EAN
4047623402732
Codice prodotto
SIE6ES72141HG400XB0
Cod. produttore
6ES72141HG400XB0
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Modello:
Compatto
Numero di uscite digitali:
10
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
0.08 ms
Numero di ingressi digitali:
14
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite a relè:
10
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di interfacce hardware PROFINET:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Numero interfacce HW Wireless:
0
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Numero di altre interfacce hardware:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Con display:
no
Sostiene protocollo ASI:
sì
Ridondanza:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Tipo di memoria:
RAM
Capacità di memoria:
100 kByte
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Memoria espandibile:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
sì
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
110 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm