SIEMENS - SIE6ES72315PD320XB0 S7-1200, ANALOG INPUT SM 1231 RTD, 4 AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6940408101876
Codice prodotto
SIE6ES72315PD320XB0
Cod. produttore
6ES72315PD320XB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale di ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
15 Bit
Uscita, corrente:
no
Ingresso, termoresistenza:
sì
Uscita, tensione:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale di uscita configurabile:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm


