SIEMENS - SIE6ES72324HB320XB0 ANALOG OUTPUT SM 1232, 2AO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 2
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
6940408102057
Codice prodotto
SIE6ES72324HB320XB0
Cod. produttore
6ES72324HB320XB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
2
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
no
Uscite analogiche configurabili:
sì
Segnale di ingresso configurabile:
no
Uscita, corrente:
sì
Ingresso, termoresistenza:
no
Uscita, tensione:
sì
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale di uscita configurabile:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Risoluzione delle uscite analogiche:
14 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm


