SIEMENS - SIE6ES72344HE320XB0 ANALOG I/O SM 1234, 4AI/2AO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 2
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
6940408102071
Codice prodotto
SIE6ES72344HE320XB0
Cod. produttore
6ES72344HE320XB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
2
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
no
Ingressi analogici configurabili:
sì
Uscite analogiche configurabili:
sì
Segnale di ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
12 Bit
Uscita, corrente:
sì
Ingresso, termoresistenza:
no
Uscita, tensione:
sì
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale di uscita configurabile:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Risoluzione delle uscite analogiche:
14 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm


