AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72385XA320XB0 SM 1238 ENERGY METER 480V AC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72385XA320XB0 SM 1238 ENERGY METER 480V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza - no

  • Ingressi analogici configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106030575

Codice prodotto

SIE6ES72385XA320XB0

Cod. produttore

6ES72385XA320XB0

Produttore

SIE

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Ingresso, termoresistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

SIMATIC S7-1200, unità di ingressi analogici, SM 1238 Energy Meter 480V AC, modulo di misurazione dell’energia per l’acquisizione dei dati nelle reti monofase e trifase reti (TN, TT) fino a 480V AC; campo di corrente: 1A, 5A; rilevamento di tensione, corrente, angoli di fase, potenza, valori di energia, frequenze; diagnostica di canale SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Il modulo di ampliamento SM 1238 Energy Meter 480VAC è previsto per il rilevamento di dati energetici in una stazione S7-1200. Esso acquisisce oltre 200 diversi valori elettrici di misura e di energia. I dati vengono elaborati direttamente nella CPU e possono essere visualizzati con un Basic Panel. Questo rende trasparente allutente il fabbisogno di energia dei singoli componenti del suo impianto di produzione.