AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES73071EA800AA0 PS307 24 V/ 5 A OUTDOOR

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES73071EA800AA0 PS307 24 V/ 5 A OUTDOOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Potenza di uscita - 120 W

  • Valore nominale corrente d'uscita 1 - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515150336

Codice prodotto

SIE6ES73071EA800AA0

Cod. produttore

6ES73071EA800AA0

Produttore

SIE

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Potenza di uscita:

120 W

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

80 mm

Altezza di incasso:

225 mm

Profondità:

120 mm

Altezza:

125 mm

Larghezza di incasso:

80 mm

SIMATIC S7-300 Outdoor aimentatore regolato PS307 ingresso: AC 120/230 V uscita: DC 24 V/5 A SIMATIC S7-300 outdoor, alimentatore stabilizzato PS307, ingresso: AC 120/230 V, uscita: DC 24 V/5 A