AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES73071KA020AA0 POWER SUPPLY PS307 24 V/10 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES73071KA020AA0 POWER SUPPLY PS307 24 V/10 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Potenza di uscita - 240 W

  • Valore nominale corrente d'uscita 1 - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515152484

Codice prodotto

SIE6ES73071KA020AA0

Cod. produttore

6ES73071KA020AA0

Produttore

SIE

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Potenza di uscita:

240 W

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

80 mm

Altezza di incasso:

205 mm

Profondità:

120 mm

Altezza:

125 mm

Larghezza di incasso:

80 mm

SIMATIC S7-300 aimentatore regolato PS307 ingresso: AC 120/230 V uscita: DC 24 V/10 A Lalimentatore di corrente di carico, monofase SIMATIC PS307 (alimentatori di sistema e di corrente di carico) con commutazione automatica del campo della tensione di ingresso, è perfettamente adattato nel design e nella funzionalità al controllore SIMATIC S7-300. Tramite il pettine di collegamento, compreso nella dotazione di fornitura dellalimentatore di sistema e di corrente di carico, la CPU viene alimentata rapidamente. È inoltre possibile lalimentazione a 24 V di altri componenti di sistema S7-300,circuiti di ingresso/uscita dei moduli I/O ed eventuali sensori e attuatori. Numerose certificazioni come UL, ATEX o GL ne consentono un impiego universale. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.