AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES73550VH100AE0 SIMATIC S7-300, CONROL MODULE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES73550VH100AE0 SIMATIC S7-300, CONROL MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di funzioni - 4

  • Ridondanza - no

  • Adatto per il conteggio - no

  • Adatto per pesatura - no

  • Adatto per controllo temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515061625

Codice prodotto

SIE6ES73550VH100AE0

Cod. produttore

6ES73550VH100AE0

Produttore

SIE

Numero di funzioni:

4

Ridondanza:

no

Adatto per il conteggio:

no

Adatto per pesatura:

no

Adatto per controllo temperatura:

Adatto per il controllo della saldatura:

no

Adatto per il controllo della pressione:

Adatto per NC (Controllo Numerico):

no

Adatto per il rilevamento della posizione:

no

Adatto per CNC (Computer Numerical Control):

no

Adatto per SSI (Interfaccia Seriale Sincrona):

no

Adatto per rilevare valori incrementali:

no

Adatto per acquisizione valore assoluto:

no

Adatto per il controllo del flusso:

Adatto per la misurazione del flusso:

no

Adatto per il controllo percorso:

no

Adatto per comando a camme:

no

Adatto per taglio al volo:

no

Adatto per controllo multiasse:

no

Adatto per controllo asse singolo:

no

Adatto per posizionamento multiasse:

no

Adatto per posizionamento asse singolo:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

80 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIMATIC S7-300, unità di regolazione FM 355 C, 4 canali, continuo, 4 AI+8 DI+4 AO incl. pacchetto di progettazione in più lingue, manuale e Getting Started (de, en, fr, it) su CD-ROM SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.