AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75070RA000AB0 S7-1500, PS 60W 120/230V AC/DC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75070RA000AB0 S7-1500, PS 60W 120/230V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione in ingresso DC - 88...300 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC / DC

  • Tensione di uscita DC - 19.2...28.8 V

  • Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...264 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515080169

Codice prodotto

SIE6ES75070RA000AB0

Cod. produttore

6ES75070RA000AB0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

85...264 V

Tensione in ingresso DC:

88...300 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Tensione di uscita DC:

19.2...28.8 V

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Potenza di uscita:

60 W

Larghezza:

70 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIMATIC S7-1500, alimentatore di sistema PS 60 W 120/AC 230 V/DC, alimenta il bus backplane dellS7-1500 con la tensione di impiego LAdvanced Controller SIMATIC® S7-1500 fissa nuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità. Lintegrazione diretta del controllore SIMATIC S7-1500 nella Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) offre vantaggi quali gestione dati comune, concetto operativo unitario e servizi centrali. Ciò rende particolarmente semplice lutilizzo di funzioniestese a tutto il sistema. Con i suoi rapidi tempi di reazione di sistema il controllore contribuisce ad una maggiore produttività. Ciò significa maggiore flessibilità e un tempo di introduzione dei prodotti sul mercato più breve. Per SIMATIC S7-1500 sono disponibili diverse CPU a potenza diversificata in diverse classi di performance. Il portfolio comprende da un lato CPU standard, in parte con la possibilità di integrare C/C++ Code. Le CPU compatte hanno integrati IO digitali e analogici; ingressi di conteggio e uscite ad impulsi sono disponibili direttamente sulla CPU. Mediante le CPU fail-safe possono essere eseguiti programmi standard e programmi di sicurezza sul medesimo controllore. Le CPU tecnologiche ampliano le funzioni di Motion Control disponibili in tutti i controllori SIMATIC S7-1500 a favore di soluzioni sofisticate. LAdvanced Controller SIMATIC S7-1500 viene progettato con il software SIMATIC STEP 7 Professional. Per il funzionamento di questa unità è necessaria una SIMATIC Memory Card.