SIEMENS - SIE6ES75317KF000AB0 S7-1500, AI 8XU/I/RTD/TC ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 8
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4025515079514
Codice prodotto
SIE6ES75317KF000AB0
Cod. produttore
6ES75317KF000AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
8
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale di ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Ingresso, termoresistenza:
sì
Ingresso, termocoppia:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm


