AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75325HD000AB0 S7-1500, AQ 4XU/I ST

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75325HD000AB0 S7-1500, AQ 4XU/I ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 4

  • Uscite analogiche configurabili -

  • Uscita, corrente -

  • Uscita, tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515080022

Codice prodotto

SIE6ES75325HD000AB0

Cod. produttore

6ES75325HD000AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

4

Uscite analogiche configurabili:

Uscita, corrente:

Uscita, tensione:

Segnale di uscita configurabile:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Risoluzione delle uscite analogiche:

16 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIMATIC S7-1500, modulo di uscite analogiche AQ 4xU/I ST, risoluzione 16 bit, precisione 0,3%. 4 canali in gruppi di 4, diagnostica; valore sostitutivo; lunità supporta la disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021 e categoria 2 / PL c secondo EN ISO 13849-1:2015. fornitura compresa di un elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto di collegamento schermo: connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Ilsistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Lampia gamma di moduli di ingressi/uscite assicura la configurazione scalabile di una stazione ET 200MP. Sono disponibili numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici. Questo assicura la possibilità di un impiego universale del sistema.