AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75905CA000AA0 SHIELDING SET F S7-1500 35MM MODULES

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75905CA000AA0 SHIELDING SET F S7-1500 35MM MODULES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515081012

Codice prodotto

SIE6ES75905CA000AA0

Cod. produttore

6ES75905CA000AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

SIMATIC S7-1500, pezzo di ricambio set di schermatura comprendente: - - morsetto di collegamento schermo, - - staffa per schermo, - - elemento di alimentazione DC 24 V in collegamento con morsetti a vite, adatto per unità analogiche e unità tecnologiche dellS7-1500 adatto per tutti i connettori frontali delle unità con larghezza 35 mm 5 pezzi per ciascuna unità di imballo Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra. Pezzo di ricambio per S7-1500