AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75905CA100XA0 SHIELDING SET F S7-1500 25MM MODULES

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623404194

Codice prodotto

SIE6ES75905CA100XA0

Cod. produttore

6ES75905CA100XA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

SIMATIC S7-1500, pezzo di ricambio set di schermatura comprendente: - - 4x morsetto di collegamento schermo, - - 4x staffa per schermo, - - 4x elemento di alimentazione DC 24 V tecnica Push-In, adatto per unità analogiche, unità tecnologiche e CPU compatte dellS7-1500, adatto per tutti i connettori frontali delle unità con larghezza 25mm Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra. Pezzo di ricambio per S7-1500