AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78410CC050YA5 S7 PLCSIM V54, FL, GE/EN/FR/IT/SP

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES78410CC050YA5 S7 PLCSIM V54, FL, GE/EN/FR/IT/SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - no

  • Librerie blocchi funzione - Opzionale

  • Funzione di configurazione integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169139441

Codice prodotto

SIE6ES78410CC050YA5

Cod. produttore

6ES78410CC050YA5

Produttore

SIE

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

no

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

no

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

no

Librerie blocchi funzione:

Opzionale

Funzione di configurazione integrata:

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

no

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

no

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

Supporta il sistema operativo Windows XP:

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Supporta altri sistemi operativi:

no

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di valutazione integrata:

Funzione di progettazione integrata:

no

Funzione di acquisizione dati integrata:

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

Funzione di simulazione integrata:

Funzione di movimento integrato:

no

Funzione di analisi integrata:

Funzione di posizionamento integrata:

no

Con funzione di manutenzione:

no

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

SIMATIC S7, S7-PLCSIM V5.4 Floating License per 1 utente E-SW, SW e documentazione su CD, License Key su chiavetta USB, classe A, in 5 lingue(de,en,fr,es,it) da STEP7 V5.4 SP4 o SP5 o STEP7 V5.5 con o senza SP1, WinXPProf, Win7 Prof/Ultimate, HW di riferimento: PG/PC - - contenuto: set (1x CD + 1x USB) I sistemi di simulazione possono supportare efficacemente lo sviluppo di programmi e il conseguente impiego produttivo. Nel mondo dellautomazione, un ambiente di test simulato, che include controllore e processo, riduce ad esempio i tempi di messa in servizio abbassando così i costi. La possibilità di individuare tempestivamente eventuali errori di programmazione e di ottimizzare singole parti di programma fa sì che i programmi siano subito pronti allimpiego sullimpianto, senza errori e ottimizzati. In caso di modifiche del programma è possibile testare il programma prima di caricarlo nel controllore dellimpianto. PLCSIM è un componente basilare di STEP 7 Professional (TIA Portal).